bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5775
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68570547
品番
5775
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
綿100%だからできる自然な着心地。
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
綿100
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖シャツ
材質
ギャバ