コクヨ
レーザープリンタ&カラーPPC用かんたんセミ光沢紙 特薄口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(250枚)
1袋(100枚)
1袋(250枚)
厚さ(mm)
0.08
0.09
0.08
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250枚)
注文コード
68570722
品番
LBP-KFH1115
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
紙厚設定いらずの美しいセミ光沢紙
用途
プレゼン書類やリーフレットを美しく仕上げたい方に。
坪量(g/m
2
)
90
種別
特薄
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A4
白色度(%)
88程度
紙質
セミ光沢紙
印刷方式
片面
入数
250枚