KB-KC138NP PPCカラー用紙(共用紙) コクヨ 68571282

PPCカラー用紙(共用紙)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1袋(100枚)注文コード68571282品番KB-KC138NP
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中性紙なので、酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
表紙・チラシ・書類の分類・部署別など、さまざまな用途に応じてご利用いただけるカラータイプの共用紙です。

用途
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。
厚さ(mm)0.09ピンクサイズA3紙質中性紙坪量(g/m2)64入数100枚適合プリンタPPC複写機、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68571291
2022-11-30
用途: 張り紙
株式会社流機エンジニアリング

注意喚起するために使います。黄色の発色が良く目立ちます

対象商品 : 68571334
2020-08-19
用途: 書類の整理
竹之内清税理士事務所サービス業

項目別に整理する時に色で表紙を分けているので、扱いが簡単で間違いがないです。

対象商品 : 68571343
2020-03-15
用途: クラフト加工
運輸・通信業

クラフト加工に使用しました、枚数も多く厚さも扱いやすい用紙でした、違う色も購入予定です。

対象商品 : 68571334
2020-02-20
用途: 毎日の伝票に使っています
飲食業

色伝票を作って毎日の伝票に使用しています、ちょっと割高かなカラー伝票も有りかな、

対象商品 : 68571352
2015-11-27
用途: 事務用
自動車・二輪車・自転車関連業

満足です。

対象商品 : 68571334
2014-10-16
用途: 請求書の表紙に使用

当別、可も無く不可も無く。100円ショップで購入しようと思ったが売り切れだった為、購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする