bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャンパ 5777
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グレー
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
サイズ
4L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全49種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68571317
品番
5777
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
綿100%だからできる自然な着心地。
色
グレー
サイズ
4L
混率(%)
綿100
仕様
樹脂ボタン
種別
長袖ジャンパ
材質
ギャバ
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
130