KB-C134NS PPCカラー用紙 共用紙 森林管理認証 コクヨ 68571483

PPCカラー用紙 共用紙 森林管理認証

(18件のレビュー)
取扱い終了
サイズB4
アイボリー
内容量1袋(100枚)注文コード68571483品番KB-C134NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

森林管理認証パルプを使用した、環境対応商品です。
書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。
PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。

アイボリーサイズB4坪量(g/m2)64仕様森林管理認証パルプ使用厚さ(mm)0.09紙質FSC認証パルプ素材FSC認証紙入数100枚適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08431035
2023-04-14
用途: 受注書の保管表紙
フィルテック株式会社

色分けして管理している。1冊当たりの枚数も丁度よい。

対象商品 : 68571526
2023-03-13
用途: サイズ間違え
建設業・工事業

A4を 買ったつもりが、届いたのがB4
ショック!!!注文間違え!
A4はまた買いなおします

対象商品 : 08431071
2021-08-15
用途: ファイリングの中表紙に使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

報告書等のファイリングに使用してます。
項目別に分かりやすく、厚みも問題ありません。
印字もキレイに仕上がります。

対象商品 : 08431035
2021-05-17
用途: 商品パッケージ用

商品のパッケージに入れる表紙として購入しました。
品質は問題なし。手頃な価格で購入出来て良かったです。
また必要になればリピートするつもりです。

対象商品 : 08431035
2019-11-09
用途: 自宅使用
サービス業

少し薄い以外は、コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

対象商品 : 08431044
2018-05-30
用途: 色分けに使用

このシリーズは主張しすぎない色のため、見やすいと思います。はっきりとした強い色の紙が必要ならば向いていません。普通のペラペラの紙ですが問題ないと思います。

対象商品 : 68571587
2018-06-08
用途: 事務作業に使用

アイボリーは市販で近くでは購入しにくいので、とても便利です。

対象商品 : 08431062
2018-06-08
用途: 事務作業に使用

アイボリーは近くではなかなか購入しにくいので、とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする