bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
ウエスト(cm)
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68571554
品番
1871
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
モスグリーン
混率(%)
綿100(目付け260g/m
2
)
ウエスト(cm)
95
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ツイル
サイズ(cm)
95
股下(cm)
77