bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68571597
品番
1871
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
モスグリーン
混率(%)
綿100(目付け260g/m
2
)
ウエスト(cm)
115
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ツイル
サイズ(cm)
115
股下(cm)
77