KB-109H30 PPC穴あき用紙(共用紙・30穴) コクヨ 68571693

PPC穴あき用紙(共用紙・30穴)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード68571693品番KB-109H30
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

コピーした用紙をそのまま、多穴のバインダーやファイルにとじることができます。

サイズA4紙厚(mm)0.09穴数30白色度(%)85程度紙質中性紙坪量(g/m2)70紙厚(μm)90入数100枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68571693
2024-07-13
用途: 決算資料や見積書の印刷に使用している。
建設業・工事業

2種類の穴あきで重宝している。一般のコピー用紙よりかなり割高なところがあるがしょうがないのかな。

対象商品 : 68571693
2022-08-16
用途: ダウンロードしたテキストを印刷
株式会社YU's Wine Salonサービス業

リングファイルに入れて毎日使用していますが、紙質が良く丈夫です。
学習使用におススメです。

対象商品 : 68571693
2019-05-29
用途: 出席簿の用紙に

ルーズリーフがA4ではないため、プリンターに入れてしまうとサイズの識別がして貰えずうまくいかなかったので、A4でルーズリーフの穴が開いているこのタイプしました。大変重宝しています。

対象商品 : 68571693
2017-05-08
用途: 資料持ち運び用印刷
建設業・工事業

用紙もしっかりしているし、印刷もきれいにできます。価格も文房具屋さんで買うより若干お安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする