bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1871
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー
ベージュ
モスグリーン
ライトブルー
ブルー
ネイビー
ライトグレー
グレー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68571782
品番
1871
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブルー
混率(%)
綿100(目付け260g/m
2
)
ウエスト(cm)
79
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
ツイル
サイズ(cm)
79
股下(cm)
77