曜日別特売
39012061 4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング6極 日本モレックス(molex) 68571880

4.2mmピッチニューミニフィットプラグハウジング6極

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68571880
品番
39012061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
¥80

molex製5559コネクタハウジングです。コンタクトは【5558T】です。

ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
9
コネクタ形状
ハウジング
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする