曜日別特売
KJ-G2114 インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル コクヨ 68572637

KJ-G2114 インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル コクヨ 68572637
KJ-G2114 インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル コクヨ 68572637

インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル

(1件のレビュー)
面付24面
余白四辺余白付
内容量1袋(10枚)注文コード68572637品番KJ-G2114
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。

紙厚(mm)0.11面付24面白色度(%)95程度紙質光沢紙ラベルサイズ(mm)35×66坪量(g/m2)161片数240ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付入数10シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572637
2016-08-05
用途: 作物に個々に特徴を印刷しています。

写真も印刷に追加していますが、綺麗に印刷できます。サイズに合わせて構成できるラベルソフトは大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする