KJ-G2510N インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル コクヨ 68572655

インクジェットプリンタ用光沢紙ラベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
面付ノーカット
余白なし
内容量1袋(50枚)注文コード68572655品番KJ-G2510N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180

写真のような美しい印刷を再現する光沢紙ラベルです。

紙厚(mm)0.11面付ノーカット白色度(%)90程度坪量(g/m2)161片数50ラベル厚(mm)0.12余白なし入数50シートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68572637
2016-08-05
用途: 作物に個々に特徴を印刷しています。

写真も印刷に追加していますが、綺麗に印刷できます。サイズに合わせて構成できるラベルソフトは大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする