bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 475
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
グリーン×シルバーグレー
グリーン×シルバーグレー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ロイヤルブルー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68573137
品番
475
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。
色
グリーン×シルバーグレー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー
種別
長袖シャツ
材質
強撚トロピカル
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106