曜日別特売
475 長袖シャツ 475 bigborn(ビッグボーン) 68573277

長袖シャツ 475

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー×シルバーグレー
サイズ5L
内容量1枚注文コード68573277品番475
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

『機動性』と『快適性』に優れ、夏の快適性をキープ。
体感-(マイナス)涼感服。

ロイヤルブルー×シルバーグレーサイズ5L混率(%)ポリエステル80・綿20仕様樹脂ボタン、バックプリーツ、胸ポケット隠しボタン、胸ファスナー種別長袖シャツ材質強撚トロピカル肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)77バスト(cm)142
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする