KJ-M25A3-20 インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手) コクヨ 68573486

インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
サイズA3
内容量1袋(20枚)注文コード68573486品番KJ-M25A3-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。
裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。

種別厚手坪量(g/m2)187厚さ(mm)0.23サイズA3白色度(%)91程度紙質マット紙印刷方式両面入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68573513
2023-11-05
用途: お店の案内フライヤー、店内wi-fi情報提示
飲食業

通常のプリンターにコピー用紙同様に入れて印刷出来たので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68573513
2019-03-23
用途: 子供向け 教材作り
こども発達研究所教育・研究機関

両面印刷用は店舗では手に入りにくいので助かります。50枚タイプを購入しましたが、100枚タイプとかも欲しいですね。

対象商品 : 68573513
2018-12-15
用途: 自作の作業マニュアル

ちょうど良い厚みで印刷時の裏写りも無くお勧めです。50枚でこのお値段はお値打ちです。100枚入りがあると助かります。

対象商品 : 68573513
2019-04-10
用途: 農場の管理カード

厚手と表示されているので購入したのですがもう少し厚ければ。

対象商品 : 68573513
2014-10-26
用途: 工事写真
山中水道店建設業・工事業

普通紙に印刷したものと比べるはっきりわかります。(値段がもう少し安いと助かります)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする