曜日別特売
KJ-2530N インクジェットプリンタ用紙ラベル コクヨ 68573933

インクジェットプリンタ用紙ラベル

(5件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1袋(50枚)
面付ノーカット
ラベルサイズ(mm)420×297
シートサイズA3
内容量1袋(50枚)注文コード68573933品番KJ-2530N
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

表面のコーティングを改良することで、最新のプリンタに対応し、鮮やかな色彩と精密な画像をプリントできるようになりました。汎用タイプなので、インクジェットプリンタのメーカーや機種を選びません。強粘着タイプなので、簡単にはがれる心配がありません。

紙厚(mm)0.12面付ノーカットラベルサイズ(mm)420×297片数50余白なし入数50紙厚(g/m2)156白色度(%)89程度ラベル厚(mm)0.12シートサイズA3適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68574003
2024-02-01
用途: コ-ヒ-の品名に使用
株式会社近藤製作所

商品は良いが コクヨのラベル印刷のサイトが使いにくい

対象商品 : 68574046
2023-11-09
用途: 封筒の宛名
建設業・工事業

いつも封筒の宛名を手書きしていたけど、印字しておけば貼るだけなので楽です。

対象商品 : 68574012
2022-03-17
用途: バーコードや価格表示
有限会社夢工房卸売・小売業

使いやすさはどれも変わりないですが
発注してから着くまでがとても早く助かります。

対象商品 : 68574143
2020-04-29
用途: ラベル作り
教育・研究機関

文字も滲むことなく綺麗にプリントされます。100円均一のものより厚みがなく商品にピタッと張り付いてくれるので重宝しています。

対象商品 : 68574037
2017-10-09
用途: 封筒などの宛名書きをプリントして使用

封筒の宛名書きにちょうど良い大きさです。
また、部品の箱にも、間違わないように表示を印刷して、使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする