曜日別特売
- サムライ ブラックライトクロス ファブリックミスト サムライ 68574497

サムライ ブラックライトクロス ファブリックミスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68574497品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

車以外にも衣類や布製品・空間の芳香消臭に使用出来ます。消臭・防臭・除菌・しわ取りに。

用途
車の芳香剤
成分香料・消臭剤・除菌剤・繊維潤滑剤幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)80内容量(mL)300香りブラックライトクロス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする