曜日別特売
- サムライ フレグランスオイル サムライ 68574506

サムライ フレグランスオイル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
香りサムライ
内容量1個注文コード68574506品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

噴霧式ディフューザー専用のフレグランスオイル。

用途車の芳香剤成分香料・溶剤幅(mm)26高さ(mm)84奥行(mm)26内容量(mL)8香りサムライ
注意
※ディフューザー本体は別売り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする