サムライ
サムライウーマン ファブリックミスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68574567
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
車以外にも衣類や布製品・空間の芳香消臭に使用出来ます。消臭・防臭・除菌・しわ取りに。
用途
車の芳香剤
成分
香料・消臭剤・除菌剤・繊維潤滑剤
幅(mm)
80
高さ(mm)
185
奥行(mm)
80
内容量(mL)
300
香り
ホワイトムスク