曜日別特売
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655

 

CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655
CSM600N 現場用ミラー FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 68574655

現場用ミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
曲率半径750
内容量1台注文コード68574655品番CSM600N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ポリカーボネート製の簡易型カーブミラーです。
安全に視界を確保します。
現場搬入口等、死角がある箇所に最適です。
単管パイプ(Φ48.6~Φ50)取付用金具が付属されています。
ミラー部分がポリカーボネート製ですので割れる心配のない製品です。

用途
現場の安全確認用に。
付属品単管パイプ用取付金具(Φ48.6用)材質ミラー本体:PC(ポリカーボネート)、ミラーベース:PP(ポリプロピレン)、取付金具:鋼幅(mm)590オレンジ高さ(mm)590奥行(mm)280曲率半径750
注意
※ミラー部の貼ってある保護フィルムを剥がしてご使用ください。
※この商品は仮設用の製品ですので公道には設置不可となります。
※ミラー部分はポリカーボネート製で多少の歪みが生じております。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする