LBP-G1914 カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨ 68574721

LBP-G1914 カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨ 68574721
LBP-G1914 カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル コクヨ 68574721

カラーレーザープリンタ&PPC用光沢紙ラベル

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100枚)
面付14面
ラベルサイズ(mm)37×93
内容量1袋(100枚)注文コード68574721品番LBP-G1914
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

光沢紙ラベルのため、高級感のある品名ラベルや表示ラベルを作成いただけます。充実したカットタイプで、ワインボトルやDM・ステッカーなどのオリジナルラベルが作成できます。簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>で入力の位置合わせが簡単にできます。コクヨのホームページにアクセスしていただければ簡単ラベル印字ソフト<合わせ名人2>(簡易版)がダウンロードできます。

紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.19面付14面ラベルサイズ(mm)37×93片数1400余白四辺余白付入数100枚紙厚(g/m2)196白色度(%)77程度紙質光沢紙ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機ラベル形状角丸四角
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575227
2024-04-11
用途: 事務所用

品質・納期・値段共に満足しています。今後もこちらで購入したいと思います。

対象商品 : 68575227
2018-08-04
用途: 商品のパッケージに
製造業

ノーカットタイプを購入、使用しました。レーザープリンター対応の耐水性のある光沢ラベルがあまり販売されていないので重宝しています。レーザープリンター用の耐水ラベル紙は、プリントの際の収縮が大きく波打ってしまったり、紙詰まりを起こしたりするものが多い中、こちらのラベルはそういったこともほぼなく、十分な厚み光沢があるのでいいなぁと感じています。シールを台紙から剥しやすいのもポイントが高いです。冷蔵、冷凍するものに貼って使用しています。若干、裁断面が水気に弱くなってしまいますが、今のところ許容範囲内で問題ありません。

対象商品 : 68575281
2016-05-31
用途: 製品

特に可もなし不可もなし

対象商品 : 68574861
2015-12-21
用途: 商品説明
かたやま

問題なく快適に作業ができ、仕上がりも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする