bigborn(ビッグボーン)
ジャケット 776
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー×ロイヤルブルー
アースグリーン×シルバーグレー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ロイヤルブルー
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68574747
品番
776
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
シルバーグレー×ロイヤルブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
裏綿ストレッチツイル
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
73
バスト(cm)
147