bigborn(ビッグボーン)
スモック 779
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン×シルバーグレー
アースグリーン×シルバーグレー
ピンク×シルバーグレー
ロイヤルブルー×シルバーグレー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ロイヤルブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68574783
品番
779
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
アースグリーン×シルバーグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン、左右ファスナーポケット
種別
スモック
材質
裏綿ストレッチツイル
着丈(cm)
69
バスト(cm)
114
裄丈(cm)
77.5