コクヨ
カラーレーザー&カラーコピー用紙(デジカメ写真用紙)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
ハガキ
ハガキ
A4
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
68574922
品番
LBP-FP1350N
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
印画紙厚紙の使用で写真のような美しさ!
坪量(g/m
2
)
210
サイズ
ハガキ
タイプ
特厚
入数(枚)
30
紙厚(g/m
2
)
210
白色度(%)
86程度
用紙
デジカメ写真用
紙質
印画紙
紙厚(mm)
0.203
印刷方式
片面
素材
印画紙
入数
30枚
適合プリンタ
カラーレーザー&カラーコピー
注意
※用紙厚さ210g/m
2
以上に対応する機種でお使いください。印刷後の光沢感は、お使いの機種により異なります。