曜日別特売
LBP-F1596 LBP用フィルムラベル コクヨ 68575062

LBP-F1596 LBP用フィルムラベル コクヨ 68575062
LBP-F1596 LBP用フィルムラベル コクヨ 68575062

LBP用フィルムラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10枚)面付バーコード27面注文コード68575062品番LBP-F1596
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カラー・モノクロレーザーのどちらにもお使いいただけます。
耐熱・耐水仕上げのフィルムですので、水回りでの使用(生活防水レベル)に適しています。

透明 ツヤ消し紙厚(g/m2)188紙質マットPETフィルム紙厚(mm)0.066ラベルサイズ(mm)25×56仕様強粘着面付バーコード27面片数270ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピー機ラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする