曜日別特売
1146890001 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 アプソン 68575161

 

1146890001 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 アプソン 68575161
1146890001 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 アプソン 68575161
1146890001 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 アプソン 68575161
1146890001 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 アプソン 68575161
1146890001 傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中 アプソン 68575161

傘型サインスタンド サインブレラ【屋内用】 清掃中

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68575161
品番
1146890001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498

カサばらない表示傘。パッと広げてインパクト!サッと畳んでコンパクト!傘型タイプの置き型サイン標識です。文字が印字されているので、分かりやすく周囲に対して注意を促す事ができます。作業後はすぐに畳んでコンパクト、撤収に時間はかかりません。

用途
工事、作業時の注意喚起に。
寸法(mm)
展開時:幅1400×高さ700×奥行950
全長(mm)
折たたみ時:1000
色
黄色
質量(g)
430
表示内容
清掃中
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする