曜日別特売
FGMB125V1A ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 68575310

ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68575310品番FGMB125V1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81
販売価格(税別)
74

ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。

定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする