商品レビューを投稿する内容量1個注文コード68575328品番FGMB125V2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81販売価格(税別)
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。
2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型)
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。