曜日別特売
FGMB125V6A ガラス管ヒューズ 125V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 68575371

ガラス管ヒューズ 125V6A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68575371品番FGMB125V6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
定格電圧(V)125定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする