曜日別特売
FGMB250V3A ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 68575660

ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68575660品番FGMB250V3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

電源の入力保護用としてお使いいただけます。
5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。

定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする