曜日別特売
FGMB250V1.2A ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業 68575791

ガラス管ヒューズ 250V1.2A(Φ5.2×20mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68575791品番FGMB250V1.2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
定格電圧(V)250定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする