LBP-F2635 カラーレーザー&インクジェット用はがき紙 コクヨ 68575832

カラーレーザー&インクジェット用はがき紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード68575832品番LBP-F2635
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。あらかじめ郵便番号枠を印刷したタイプです。

サイズハガキ紙厚(mm)0.215白色度(%)98程度紙質マット紙坪量(g/m2)180用紙サイズハガキ郵便番号欄あり印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575841
2026-01-03
用途: 年賀状の作成
サービス業

レーザープリンターで使っています。インクののりも良く、きれいに印刷できました

対象商品 : 68575832
2022-12-07
用途: ダイレクトメール作成時
まるやまファーム農・林・水産業

インクジェット、レーザー共に使えるので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする