LBP-F3635 カラーレーザー&インクジェット用はがき紙 コクヨ 68575866

カラーレーザー&インクジェット用はがき紙

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード68575866品番LBP-F3635
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

両面印刷が可能なうえ、インクジェットプリンタでもお使いいただけます(インクジェット用のコーティングはしていませんので、機種によってはにじみが出る場合もあります)。郵便番号枠なしタイプです。

寸法(縦×横)(mm)148×100サイズハガキ紙厚(g/m2)180白色度(%)98程度紙質マット紙紙厚(mm)0.215用紙サイズハガキ郵便番号欄なし印刷方式両面入数100枚適合プリンタカラーレーザープリンター、インクジェットプリンター
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68575866
2020-01-29
用途: グループの講演会案内等に使用
医療・福祉・介護関連業

「料金受取人払ハガキ」として使用しているが、両面無地であるので、
大変使用しやすく、郵便はがきとして重宝している。

対象商品 : 68575857
2015-02-08
用途: ISOの会社の目標を書いて社員に配布

50枚で十分に足りました。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする