曜日別特売
LBP-WP215 カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨ 68576313

カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200枚)
サイズA4
厚さ(mm)0.12
内容量1袋(200枚)注文コード68576313品番LBP-WP215
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。
かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。
油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。

種別中厚口サイズA4白色度(%)82程度坪量(g/m2)127.9厚さ(mm)0.12紙質耐水強化紙印刷方式両面入数200枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 現場持ち込み用図面に使用
製造業

今まで図面を現場(主に屋外)に持ち込む際、パウチフィルムを使用していましたが、この商品はそのままプリントアウトし利用できる。パウチする手間が省ける

2024-11-26
用途: 屋外現場用
製造業

現場作業の際に、雨で書類が破けたり、記入できなくなったりがありました。この耐水紙を使用してから、現場ではリピートしています。

対象商品 : 68576295
2022-12-15
用途: 屋外の掲示物
建設業・工事業

コスパが良いのでいつも注文しています。少しぐらいの雨には、負けません。

対象商品 : 68576347
2022-01-20
用途: 屋外定時点検記録用紙として使用

毎月の定時点検用にレーザープリンターで裏/表1年分を書式印刷し、ボールペンで記載集計出来る等にしている。雨天でも滲まず使用でき、用途に応じ紙厚も選ぶことが出来、重宝している。雨天の筆記用具選定は必要。

1が参考にしています
対象商品 : 68576347
2022-03-11
用途: 紙差し込み式腕章用に使用しています

紙差し込み式腕章を使っているので、この耐水紙にプリントして使用しています。A41枚で腕章3枚分です。
雨の日でも気にせず使え、とても重宝しています。

対象商品 : 68576304
2022-01-13
用途: 現場掲示板
丸大杉山建材株式会社建設業・工事業

掲示板に貼り付け、ボールペンでチェックリストに手書きでするに便利。

対象商品 : 68576331
2021-02-03
用途: ゴルフコンペのフラッグに使ってます
松島工業株式会社建設業・工事業

ゴルフコンペの時のドラコンやニアピンの旗を、この用紙で自前で作ってます。雨にぬれても書けるので最適です。買ったら案外馬鹿にならないので、使い古しのフラッグのピンに両面テープで貼れば大丈夫です。お試しください。

1が参考にしています
対象商品 : 68576322
2020-07-15
用途: 雨天時に使用(現場で)
製造業

今回、2度目の注文です。前回雨の日用として購入しました。
1袋200枚入りが今の時期には、丁度いい枚数です。
現場に持っていくのに書類が、濡れなくて人気です。
特価の日にもう2袋注文予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする