曜日別特売
FGBO250V0.25A ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業 68576378

ガラス管ヒューズ 250V0.25A(Φ6.4×30mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68576378品番FGBO250V0.25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
形状カートリッジタイプ(手加工)定格電圧(V)250定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする