PCM-39S2 プリンタ帳票マルチタイプ コクヨ 68576925

PCM-39S2 プリンタ帳票マルチタイプ コクヨ 68576925
PCM-39S2 プリンタ帳票マルチタイプ コクヨ 68576925

プリンタ帳票マルチタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付2面
タイプ無地
穴数なし
内容量1箱(500枚)注文コード68576925品番PCM-39S2
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。

穴数なし面付2面用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーサイズA4タイプ無地紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09ミシン目あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68576907
2024-02-08
用途: 受注・請求・納品書の用紙

お客様の指定用紙のため購入。
メーカー品なので品質は問題ないと思います。
他より安く買えてありがたいです。
値上がりしないことを願っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする