bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ 470
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ピンク
グリーン
ピンク
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ウエスト(cm)
57~62
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
サイズ
S
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68577416
品番
470
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ピンク
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100
ウエスト(cm)
57~62
仕様
樹脂ボタン
種別
パンツ
材質
裏綿ストレッチツイル
股下(cm)
85ハーフ