曜日別特売
RWBS2J10オーム*50 セメント抵抗 2W 10Ω(50本入) TAKMAN 68577437

セメント抵抗 2W 10Ω(50本入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
68577437
品番
RWBS2J10オーム*50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
寸法(mm)
18×6.3×6.3
定格電力(W)
2
抵抗(Ω)
10
入数
50個
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする