LBP-7168N モノクロレーザー用紙ラベル コクヨ 68577476

LBP-7168N モノクロレーザー用紙ラベル コクヨ 68577476
LBP-7168N モノクロレーザー用紙ラベル コクヨ 68577476

モノクロレーザー用紙ラベル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
面付2面
ラベルサイズ(mm)143.5×199.6
143.5×199.6
33.9×64
38.1×63.5
46.6×63.5
33.9×99.1
38.1×99.1
72×63.5
67.7×99.1
93.1×99.1
289×199.6
139×99.1
11×134
60×200
30×100
57×99.1
21.2×38.1
11.1×46
21.2×72
29.6×133
46.4×76.2
16.9×144.8
内容量1袋(20枚)注文コード68577476品番LBP-7168N
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

白色度約88%MicrosoftRWord対応!専用のラベル作成ソフトが無くても簡単にラベル作成ができます。
プリンタ通紙時の熱量に耐える粘着剤を使用しています。

面付2面ラベルサイズ(mm)143.5×199.6片数40入数20枚白色度(%)85程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.15坪量(g/m2)139ラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンター、コピー機ラベル形状角丸四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68577424
2023-04-09
用途: 事務用品
建設業・工事業

使い易く安定した確かなお品物です。
また購入したいと思います。

対象商品 : 68577336
2021-02-08
用途: ファイルの背ラベル 表紙表示 工事の名称
建設業・工事業

見栄えよく 印刷できた。
ラベル専用機種もあるが PS プリンター-で作成できるので 備品が増えなくてよい。

対象商品 : 68577485
2021-10-18
用途: 出荷外箱品名用
赤田刷毛工業株式会社

一度貼ったシールをはがすとシワシワになってしまうので見栄えが悪くなります。
綺麗にはがれて貼り直したときシワにならないといいですね。

対象商品 : 68577397
2018-12-10
用途: 送り状、荷札

リピートして使っているが、若干端の方がはがれやすい。

対象商品 : 68577336
2021-04-03
用途: ファイルの背表紙。 工事ごとの契約書工事内容 など。
大和建産株式会社建設業・工事業

初めてなので 印刷時の位置の調整がうまくいかない。調整検討中。

対象商品 : 68577381
2018-10-20
用途: 調色した塗料のラベルに色名などを入れて貼っています

印字の範囲が決まっているもで、文字入れも簡単で、印刷も簡単です。
一枚ずつの使用でも、全く問題ありません。

対象商品 : 68577415
2017-07-06
用途: 車のチューンナップ
内外電機株式会社製造業

早く安く購入でき満足しています。継続して購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする