470 レディースパンツ 470 bigborn(ビッグボーン) 68577538

レディースパンツ 470

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
ウエスト(cm)88~96
サイズ4L
内容量1本注文コード68577538品番470
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ロイヤルブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100ウエスト(cm)88~96仕様樹脂ボタン種別パンツ材質裏綿ストレッチツイル股下(cm)85ハーフ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする