RWBS3-15オームJ セメント抵抗 3W 15Ω TAKMAN 68577751

セメント抵抗 3W 15Ω

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68577751
品番
RWBS3-15オームJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159
寸法(mm)
22×8.0×8.0
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
15
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする