D0061-C TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚 Delta Plus 68577838

D0061-C TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚 Delta Plus 68577838
D0061-C TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚 Delta Plus 68577838
D0061-C TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚 Delta Plus 68577838
D0061-C TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚 Delta Plus 68577838

TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード68577838品番D0061-C
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

100%PVC製で防水性に優れた胸付きエプロンです
全長120cm(ワンサイズ)でしっかりガード
可調整肩ひも
ポケット無し

仕様●サイズ:120×90cm●材質:PVC●厚さ:0.3mm●色:白●内容量:1枚アズワン品番65-9537-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする