EC-M5101 連続伝票用紙(企業向けフォーム) コクヨ 68578632

連続伝票用紙(企業向けフォーム)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法Y10×T11
内容量1箱(2000枚)注文コード68578632品番EC-M5101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙

仕様無地、パーツ数:1入数(枚)2000(1ケース)呼び寸法Y10×T11枚数1包装1寸法(縦×横)(mm)279.4×254.0ラベル寸法(1枚)(mm)254×279.4mm紙厚(g/m2)64白色度(%)83程度(ISO)紙質上質紙寸法(横×縦)(mm)254.0×279.4素材上質紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68578623
2022-01-22
用途: 帳票出力
製造業

取り扱っているサイトが少ないので助かります。安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする