bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 415
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブルー×ネイビー
アースグリーン×ネイビー
ブルー×ネイビー
ネイビー×シルバーグレー
シルバーグレー×ネイビー
チャコール×シルバーグレー
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68578825
品番
415
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
タフで丈夫な頼みのアイテム。
色
ブルー×ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、胸ファスナー
種別
長袖シャツ
材質
ソフトサマーツイル
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
バスト(cm)
126