bigborn(ビッグボーン)
長袖シャツ 5675
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
エメラルドグリーン
ベージュ
エメラルドグリーン
ライトブルー
シルバーグレー
サイズ
SS
SS
M
L
LL
EL
4L
5L
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68579148
品番
5675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
不快な虫を寄せ付けにくい。クラボウSKIN GUARD使用。
通気性の良いノーフォークメッシュ仕様。快適仕様で衣類内の熱を逃がす。
色
エメラルドグリーン
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
金属ボタン、右胸ファスナー、背当てメッシュ、左胸ペン差し、左袖ペン差し、ウエスト調節ボタン、ノーフォーク部分メッシュ仕様
種別
長袖シャツ
材質
エコサマーツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
51
着丈(cm)
68
バスト(cm)
102
グリーン購入法
適合