ST-4EB 50 ohm(500) トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50Ω ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68579327

トリマポテンショメータ 1回転型 マイナスロータ 上面調整 ガル・ウィング 50Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68579327品番ST-4EB 50 ohm(500)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

バリエーションが豊富(7 タイプ)
はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能
回転止め構造により、端子間のオープン防止
自動調整対応のプラスロータ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする