bigborn(ビッグボーン)
ツータックカーゴパンツ 413
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
ブルー
ネイビー
シルバーグレー
チャコール
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68580112
品番
413
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
タフで丈夫な頼みのアイテム。
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
79
仕様
金属ボタン
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
ソフトサマーツイル
サイズ(cm)
79
股下(cm)
79