マル信無線電機
押しボタンスイッチ OFF-ON 赤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68580946
品番
MS-358-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC120V-3.0A
操作部形状
円形
操作部色
赤
色(本体)
黒
動作機能
OFF-ON
操作部
表示なし