WS6600 アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 小野商事 68581207

WS6600 アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 小野商事 68581207
WS6600 アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 小野商事 68581207
WS6600 アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 小野商事 68581207
WS6600 アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入 小野商事 68581207

アイソレーションガウン CPEガウン 200枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(200枚)注文コード68581207品番WS6600
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

介護などで使用する使い捨てエプロンです。
1着ずつ個包装されているので衛生的です。
耐薬性・耐油性に優れる塩素化ポリエチレン(CPE)を使用し、飛散する液体などから感染リスクの軽減が図れます。
親指のフックで袖のずり上がりを防止します。
肩の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。
衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。

仕様●サイズ:フリーサイズ●材質:塩素化ポリエチレン●着丈:108cm(±2cm)●用途:介護の補助、感染症対策に、掃除・清掃作業などアズワン品番65-8308-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする