FT-63ES 1K ohm(102) トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 1KΩ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68581671

トリマポテンショメータ 1回転型 側面調整 1KΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード68581671品番FT-63ES 1K ohm(102)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74
販売価格(税別)
67

RoHS 指令対応
抵抗値許容差±10 %
密閉構造(洗浄可能)及び高温、高湿の環境特性に優れている
自動実装、自動調整対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする